Storage shelf

Nr art.: 90432736
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
Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Cały artykuł
Powłoka lakierowany
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Materiał Z blachy stalowej
Kolor czarny
Szerokość 440 mm
Głębokość 327 mm
Wysokość 33 mm
Wykonanie półek Zagięcia
Rodzaj produktu półki
Masa 1,31 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90432736
EAN / GTIN 4018754339204
Numer producenta 90432736
Numer L L60300 40
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Additional shelf for the WB 621 workbench

Cecha szcz.:

  • Colour: Black RAL 9005
  • for No.: WB 621
  • Height mm (h): 33 mm
  • Length mm (L): 440 mm
  • Weight: 1310g
  • Weight kg: 1,310kg
  • Width mm (b): 327 mm