{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 9005 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | pintado | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | negro | |
| Anchura | 440 mm | |
| Profundidad | 327 mm | |
| Altura | 33 mm | |
| Modelo estante | Biselado | |
| Tipo de producto | estante de almacenamiento | |
| Peso | 1,31 kg |
| Número de artículo | 90432736 | |
| EAN / GTIN | 4018754339204 | |
| Número del fabricante | 90432736 | |
| Número L | L60300 40 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |