{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 9005 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | malováno | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Černá | |
| Šířka | 440 mm | |
| Hloubka | 327 mm | |
| Výška | 33 mm | |
| Police – provedení | Ohranění | |
| Druh produktu | odkládací police | |
| Hmotnost | 1,31 kg |
| Katalogové číslo | 90432736 | |
| EAN / GTIN | 4018754339204 | |
| Číslo výrobce | 90432736 | |
| L-číslo | L60300 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |