{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 8 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 450 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 78 dB | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Min. temperatura zastosowania | -10 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 80 °C | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 8 bar | |
| Długość całkowita | 203 mm | |
| Typ połączenia | Szybkozłącze |
| Numer artykułu | 9040P-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896209576 | |
| Numer producenta | 9040P-5 | |
| Numer L | L60140 4153 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |