Pistola di soffiaggio ∙ silenziosa ∙ con ampia testa piana ∙ 203 mm

Codice art.: 9040P-5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 8 bar
Fabbisogno massimo d’aria 450 l/min
Rumorosità 78 dB
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Materiale ugello metallo
Materiale corpo plastica
Temperatura di applicazione min. -10 °C
Temperatura di applicazione max. 80 °C
Dimensione 1/4 pollici
Materiale attacco metallo
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Pressione di esercizio max. 8 bar
Lunghezza complessiva 203 mm
Tipo di collegamento Accoppiamento rapido
Rumore di soffiaggio 78

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9040P-5
EAN / GTIN 4000896209576
Codice del produttore 9040P-5
Numero-L L60140 4153
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione veloce di trucioli o altri corpi estranei, soprattutto nei punti difficilmente accessibili
  • Ampio ugello piano per la pulizia delle superfici
  • Forza di soffiaggio estrema
  • Senza blocchi
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, massimo 30 PSI quando bloccato
  • Per l'utilizzo su macchine, in officine, per la lavorazione del legno, per le sale hobby
  • Impugnatura, grilletto e valvola in acetato
  • Guarnizioni e O-Ring di nitrile
  • Molla in acciaio temprato
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6
  • Pressione di esercizio massima [bar]: 8 bar
  • Dimensioni / Lunghezza: 203 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Range di temperatura: -10°C – 80°C
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 78 dB(A) Lp A
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)