Vzduchovací pistole ∙ tichá ∙ se širokou plochou tryskou

Artiklové číslo: 9040P-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 8 bar
Maximální potřeba vzduchu 450 l/min
Pracovní hluk 78 dB
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál tryska kov
Materiál pouzdra plast
Použití teploty min, -10 °C
Použití teploty max. 80 °C
Velikost 1/4 palec
Materiál připojení kov
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 8 bar
Celková délka 203 mm
Typ přípojky Rychlospojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9040P-5
EAN / GTIN 4000896209576
Číslo výrobce 9040P-5
L-číslo L60140 4153
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé odstranění špon a jiných cizích těles, zvláště na špatně přístupných místech
  • Široká plochá tryska pro plošné čištění
  • Značná ofukovací síla
  • Bez blokování
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI při zablokování
  • Použití u strojů, v dílnách, při zpracování dřeva, v hobby dílnách
  • Rukojeť, spoušť a ventil z acetátového plastu
  • Těsnění a O-kroužky z nitrilu
  • Pružiny z tvrzené pružinové oceli
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6
  • Max. provozní tlak [bar]: 8 bar
  • Rozměry / délka: 203 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Teplotní rozsah: -10°C – 80°C
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 78 dB(A) Lp A
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)