{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 235 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 83,7 dB | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość dyszy | 100 mm | |
| Średnica dyszy | 8 mm | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Min. temperatura zastosowania | -10 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 80 °C | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Długość całkowita | 265 mm | |
| Typ przyłącza | Szybkozłącze |
| Numer artykułu | 9040P-4 | |
| EAN / GTIN | 4000896209569 | |
| Numer producenta | 9040P-4 | |
| Numer L | L60140 4530 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |