{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Presiune de lucru maxim | 16 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 235 l/min | |
| Zgomot de lucru | 83,7 dB | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungime duză | 100 mm | |
| Diametru duză | 8 mm | |
| Material duză | metal | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Temperatură de intrare min. | -10 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 80 °C | |
| Dimensiuni | 1/4 inch | |
| Material conexiune | metal | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Lungimea totală | 265 mm | |
| Tip conectare | Cuplaj rapid | |
| Zgomot evacuare | 83,7 |
| Cod articol | 9040P-4 | |
| EAN / GTIN | 4000896209569 | |
| Număr producător | 9040P-4 | |
| L-Număr | L60140 4530 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |