Pistolet de soufflage ∙ 100 mm · avec buse Venturi et tube courbé ∙ 265 mm

Réf.: 9040P-4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Raccord fileté BSP
Pression de service maximale 16 bar
Quantité maximale d’air absorbé 235 l/min
Niveau sonore 83,7 dB
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur gicleur 100 mm
Diamètre buse 8 mm
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier plastique
Température d’utilisation min. -10 °C
Température d’utilisation max. 80 °C
Réf. 1/4 pouce
Matériau raccord métal
Type de produit soufflette
Pression de service max. 16 bar
Longueur totale 265 mm
Type de raccordement Raccord rapide

Identification et classification

Référence article 9040P-4
EAN / GTIN 4000896209569
Réf. fabricant 9040P-4
Article hors catalogue L60140 4530
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide des copeaux ou d'autres corps étrangers notamment aux endroits difficilement accessibles
  • 100 % de quantité d'air en plus grâce à la buse Venturi
  • Puissance de soufflage extrême
  • Non bloquant
  • ⌀ du tube : 8 mm
  • Tube de soufflage et arbre en acier anodisé
  • OSHA 1910.95 (b) max 90 dB 8 h
  • OSHA STD 1-13.1, max 30 PSI lorsque bloqué
  • Utilisation sur les machines, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
  • Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétate
  • Joints et joints toriques en nitrile
  • Ressort en acier à ressort trempé
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6
  • Pression de service max. [bar]: 16 bar
  • Dimensions / longueur : 265 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg
  • Champ de température: -10°C – 80°C
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 83.7 dB(A) Lp A
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)