Luftblæsepistol ∙ 100 mm ∙ med venturidyse og bøjet rør

Art.-nr.: 9040P-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Maks. luftbehov 235 l/min
Arbejdsstøj 83,7 dB
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde, dyse 100 mm
Diameter, dyse 8 mm
Materiale, dyse metal
Materiale, hus kunststof
Temperaturindsats min. -10 °C
Temperaturindsats maks. 80 °C
Størrelse 1/4 tommer
Materiale, tilslutning metal
Produkttype blæsepistol
Driftstryk maks. 16 bar
Længde i alt 265 mm
Tilslutningstype Lynkobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9040P-4
EAN/GTIN 4000896209569
Producentnummer 9040P-4
L-nummer L60140 4530
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Hurtig fjernelse af chips eller andre fremmedlegemer, især i svært tilgængelige områder
  • 100% øget luftgennemstrømning gennem venturidysen
  • Ekstrem blæsekraft
  • Ikke-blokerende
  • Rør⌀: 8 mm
  • Anodiseret stål blæserør og aksel
  • OSHA 1910,95 (b) Max 90 dB 8 timer
  • OSHA STD 1-13,1, Max 30 PSI, når blokeret
  • Anvendes på maskiner, i værksteder, i træbearbejdning, hobbyværksteder
  • Håndtaget, udløseren og ventilen er fremstillet af acetatplast
  • Nitrilpakninger og O-ringe
  • Fjeder lavet af hærdet fjederstål
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Driftstryk (bar): 6
  • Maks. Driftstryk [bar]: 16 bar
  • Mål / længde: 265 mm
  • Nettovægt (kg): 0,17 kg
  • Temperaturområde: -10 oC - 80 oC..
  • Lydtryk (ved driftstryk): 83,7 dB(A) LP A..
  • Luftforbrug [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sek.)