Zwijadło węża ∙ otwarte ∙ 20 m ∙ 10 mm ⌀ wewn. ∙ 20 m

Nr art.: 9040OS-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040OS-10
EAN / GTIN 4000896252602
Numer producenta 9040OS-10
Numer L L60140 6905
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Automatyczny zwijacz węża zapewnia porządek w warsztacie – nie ma porozrzucanych węży, co zmniejsza ryzyko wypadków
  • Solidna konstrukcja stalowa z prowadnicą rolkową
  • Średnica wewnętrzna węża: 10 mm
  • Do sprężonego powietrza
  • Niemiecka złączka powietrzna do wlotu powietrza (9000-015)
  • ogranicznik
  • Sprężynowy mechanizm powrotny z uchwytami blokującymi z grzechotkami
  • Wąż z tworzywa hybrydowego, czarny
  • Wbudowany prowadnik rolkowy
  • Obrotowa podstawa – maksymalny zakres obrotu: 180°
  • Otwarta konstrukcja zapobiegająca gromadzeniu się zanieczyszczeń
  • Kontrola wzrokowa węża
  • Długość węża przyłączeniowego: 1 m
  • Montaż za pomocą metalowego uchwytu lub podstawy obrotowej (w zestawie)
  • Szablon do wiercenia na opakowaniu kartonowym ułatwiający montaż
  • Wymiary: 400 x 186 x 522 mm (wraz z obrotową podstawą)
  • Do stosowania z złączem zabezpieczającym HAZET 9000-061
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint zewnętrzny 16,41 mm (3/8″)
  • Przyłącze powietrza – wylot: Gwint zewnętrzny 16,41 mm (3/8″)
  • długość węża: 20 m
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 12 bar
  • Wymiary / Długość: 400 mm x 186 mm x 426 mm
  • Waga netto (kg): 11,68 kg
  • Zakres temperatury: -40°C – 60°C