Navíječ hadice otevřený, 20 m.

Artiklové číslo: 9040OS-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9040OS-10
EAN / GTIN 4000896252602
Číslo výrobce 9040OS-10
L-číslo L60140 6905
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Automatický navíječ hadic vytváří pořádek v dílně – žádná hadice neleží kolem, čímž se snižuje riziko nehod
  • Robustní ocelová konstrukce s válečkovým vedením
  • Vnitřní hadiceØ: 10 mm
  • Pro stlačený vzduch
  • Německá přípojka vzduchu pro přívod vzduchu (9000-015)
  • Konec zastavení
  • Vratná pružina s západkami ráčny
  • Hybridní polymerová hadička, černá
  • Integrované podávání válečků
  • Otočná základna – maximální rozsah otáčení: 180°
  • Otevřená konstrukce proti hromadění nečistot
  • Vizuální kontrola hadice
  • Délka připojovací hadice: 1 m
  • Montáž přes kovový držák nebo otočnou základnu (součástí balení)
  • Vrtejte šablonu na kartonové obaly pro snadnou instalaci
  • Rozměry: 400 x 186 x 522 mm (včetně otočné základny)
  • Lze použít s bezpečnostní spojkou HAZET 9000-061
  • Přípojka přívodu vzduchu: Vnější závit 16,41 mm (3/8″)
  • Připojení výstupního vzduchu: Vnější závit 16,41 mm (3/8″)
  • Délka hadice: 20 m
  • Max. Provozní tlak [bar]: 12 bar
  • Rozměry / délka: 400 mm x 186 mm x 426 mm
  • Čistá hmotnost (kg): 11,68 kg
  • Teplotní rozsah: -40°C – 60°C.