enrouleur de tuyaux ∙ est ouvert à ∙ 20 m.

Réf.: 9040OS-10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9040OS-10
EAN / GTIN 4000896252602
Réf. fabricant 9040OS-10
Article hors catalogue L60140 6905
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Application :
le enrouleur de tuyaux automatique crée de l'ordre dans l'atelier – pas de tuyau/flexible traînant, réduisant ainsi le risque d'accidents
  • Conception robuste en acier avec guide à galets
  • Intérieur tuyau/flexible⌀ : 10 mm
  • Pour l'air comprimé
  • Raccord d'air allemand pour admission d'air (9000-015)
  • Butée
  • Ressort de rappel avec supports de verrouillage à cliquet
  • Tube polymère hybride, noir
  • Alimentation à rouleaux intégrée
  • Base pivotante - plage de pivotement maximale : 180°
  • Construction ouverte contre l'accumulation de saleté
  • Inspection visuelle du flexible
  • Longueur du flexible de raccordement : 1 m
  • Montage via un support métallique ou une base pivotante (inclus)
  • Gabarit de perçage sur l'emballage en carton pour une installation facile
  • Dimensions: 400 x 186 x 522 mm (base pivotante incluse)
  • Peut être utilisé avec le raccord de sécurité HAZET 9000-061
  • Raccord d'admission d'air : Filetage mâle 16,41 mm (3/8″)
  • Raccord de sortie d'air : Filetage mâle 16,41 mm (3/8″)
  • Longueur du tuyau : 20 m
  • Ø de vissage Pression de fonctionnement [bar] : 12 bars
  • Dimensions / longueur : 400 mm x 186 mm x 426 mm
  • Poids net (kg): 11,68 kg
  • Plage de températures: -40°C – 60°C.