Wąż spiralny ∙ 7,62 m ∙ 6,35 mm ⌀ wewn. ∙ 7,62 m

Nr art.: 9040-7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Turkusowy
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Typ przyłącza, Wyjście Szybkozłącze
Rozmiar, Szybkozłącze 1/4 cal; 1/4 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica wewnętrzna węża 6,35 mm
Długość całkowita 7,62 m
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Maks. ciśnienie rozrywające 55,1 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040-7
EAN / GTIN 4000896153404
Numer producenta 9040-7
Numer L L60140 2068
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wysoce elastyczny wąż poliuretanowy o długości 7,62 m i średnicy wewnętrznej 6,35 mm
  • Średnica wewnętrzna węża: 6,35 mm
  • Przegub obrotowy 360° na elementach łączących
  • Ciśnienie rozrywające zgodnie z normą DIN: 55,1 bar/800 PSI
  • Ciśnienie robocze: 10 bar
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″), wtyk złącza 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Przyłącze powietrza – wylot: Gwint zewnętrzny 12,91 mm (1/4″), tuleja łącząca 7,2 mm, typ 1
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • długość węża: 7,62 m
  • Waga netto (kg): 0,63 kg