Spiraalslang

Artikelnummer: 9040-7
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9040-7
EAN/GTIN 4000896153404
Nummer fabrikant 9040-7
L-nummer L60140 2068

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst flexibele polyurethaanslang met lengte van 7,62 m en 6,35 mm binnen-∅
  • Binnendiameter slang: 6,35°mm
  • Draaischarnier 360° op de aansluitstukken
  • Barstdruk volgens DIN: 55,1 bar/800 PSI
  • Werkdruk: 10 bar
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″), Contrastekker 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4″), Koppelingsbus 7,2 mm type 1
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slanglengte: 7.62 m
  • Nettogewicht (kg): 0.63 kg