Spiralslange

Art.-nr.: 9040-7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve turkis
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Størrelse, Lynkobling 1/4 tommer; 1/4 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, indvendig slange 6,35 mm
Længde i alt 7,62 m
Driftstryk maks. 10 bar
Sprængtryk maks. 55,1 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9040-7
EAN/GTIN 4000896153404
Producentnummer 9040-7
L-nummer L60140 2068
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget fleksibel polyurethanslange med en længde på 7,62 m og 6,35 mm indvendig⌀
  • Indvendig rørdiameter: 6,35 mm
  • Drej leddet 360 grader på forbindelsesstykkerne
  • Sprængtryk i henhold til din: 55,1 bar/800 PSI
  • Arbejdstryk: 10 bar
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″), koblingsstik 7,2 mm type 1 (de/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/ro/TR)
  • Luftudtag: Udvendigt gevind 12,91 mm (1/4″), koblingsbøsning 7,2 mm type 1
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangelængde: 7,62 m.
  • Nettovægt (kg): 0,63 kg