• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo a spirale

Codice art.: 9040-7
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9040-7
EAN / GTIN 4000896153404
Codice del produttore 9040-7
Numero-L L60140 2068
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tubo estremamente flessibile in poliuretano con una lunghezza di 7,62 m e un ⌀ interno di 6,35 mm
  • Diametro interno tubo flessibile: 6,35 mm
  • Snodo girevole a 360° sui raccordi
  • Pressione di scoppio secondo norme DIN: 55,1 bar/800 PSI
  • Pressione di lavoro: 10 bar
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″), Spina di connessione 7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Attacco uscita aria: Filetto esterno 12,91 mm (1/4″), Bussola di accoppiamento 7,2 mm tipo 1
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Lunghezza tubo: 7.62 m
  • Peso netto (kg): 0.63 kg