Nożyce wibracyjne do blachy ∙ Długość: 185 mm

Nr art.: 9036N-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 104 l/min
Moc przekazywana 370 W
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. wydajność cięcia w stali 1,2 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 1,6 mm
Szerokość cięcia 4,5 mm
Rodzaj produktu Nożyce skokowe
Min. promień łuku 4,5 mm
Wibracje wg EN maks. 1,9 m/s2
Długość 185 mm
Masa 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9036N-1
EAN / GTIN 4000896209668
Numer producenta 9036N-1
Numer L L60140 4334
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Do cięcia o małym promieniu (min. 4.5 mm).
Nadaje się również do cięcia tworzyw sztucznych
  • Płynna regulacja prędkości za pomocą pokrętła umieszczonego na grzbiecie uchwytu
  • wydajność skrawania: Stal 1,2 mm / aluminium 1,6 mm
  • Szerokość cięcia: 4,5 mm
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 87 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 1,90 m/s2
  • Moc w watach: 370 watów
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 185 mm
  • Waga netto (kg): 1 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 80 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 2600
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 104 l/min (1,7 l/s)