Grignoteuse pneumatique ∙ 185 mm

Réf.: 9036N-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 104 l/min
Puissance de décharge 370
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Capacité de coupe dans l’acier max. 1,2 mm
Capacité de coupe dans l’aluminium max. 1,6 mm
Largeur de coupe 4,5 mm
Type de produit grignoteuse
Rayon de la courbe minimale 4,5 mm
Vibrations suivant EN max. 1,9 m/s2
Longueur 185 mm
Poids 1 kg

Identification et classification

Référence article 9036N-1
EAN / GTIN 4000896209668
Réf. fabricant 9036N-1
Article hors catalogue L60140 4334
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pour le découpage de petits rayons (min. 4,5 mm).
Convient également pour le découpage de matière plastique
  • Réglage progressif de la vitesse par bouton rotatif au dos de la poignée
  • Capacité de coupe : acier 1,2 mm / aluminium 1,6 mm
  • Largeur de coupe : 4,5 mm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 87 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 1.90 m/s2
  • Puissance watts: 370 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 185 mm
  • Poids net (kg): 1 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 80 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 2600
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)