Luftnibler

Art.-nr.: 9036N-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9036N-1
EAN/GTIN 4000896209668
Producentnummer 9036N-1
L-nummer L60140 4334

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til snit med små radier (min. 4,5 mm).
Også velegnet til plastsnit
  • Trinløs hastighedskontrol via drejeknap på bagsiden af håndtaget
  • Skærekapacitet: Stål 1,2 mm / aluminium 1,6 mm
  • Skærebredde: 4,5 mm
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 87 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 1,90 m/s2
  • Effekt watt: 370 watt
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 185 mm
  • Nettovægt (kg): 1 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 80 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 2600
  • Luftforbrug [l/min]: 104 l/min (1,7 l/sek.)

Egnede produkter

Reservedele