{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 10 mm | |
| Presiune de lucru maxim | 6,3 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 104 l/min | |
| Putere de ieşire | 370 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Capacitate de tăiere în oțel max. | 1,2 mm | |
| Capacitate de tăiere în aluminiu max. | 1,6 mm | |
| Lăţime de tăiere | 4,5 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv tăiere tablă | |
| Raza celei mai mici curbe | 4,5 mm | |
| Vibraţie conform EN max. | 1,9 m/s2 | |
| Lungime | 185 mm | |
| Greutate | 1 kg |
| Cod articol | 9036N-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896209668 | |
| Număr producător | 9036N-1 | |
| L-Număr | L60140 4334 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |