Napęd pneumatyczny do czujnika liniowego

Nr art.: 903594
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 903594
EAN / GTIN 4946368200187
Numer producenta 903594
Numer L L40010 6284
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podnoszenie i opuszczanie wrzeciona miernika liniowego poprzez doprowadzanie i odprowadzanie powietrza. Prędkość podnoszenia wrzeciona można regulować za pomocą dławika siłownika podnoszącego.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Potrzebny jest filtr powietrza, regulator i smarownica
  • drozd: Średnica wewnętrzna 2,5 mm, średnica zewnętrzna 3,2 mm
  • Odpowiednie dla modelu: Modele ID-S, ID-C, LGS 12,7 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,105 X 0,06 X 0,06 M
  • zasilanie powietrzem: 0,5