Pneumatický pohon pro lineární dotyk LGS

Artiklové číslo: 903594
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 903594
EAN / GTIN 4946368200187
Číslo výrobce 903594
L-číslo L40010 6284
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Zvedněte a spusťte jednotku vřeteno lineární uličky podáváním a vypouštěním vzduchu. Rychlost zvedání vřetena lze nastavit pomocí plynu zvedacího válce.

Charakteristika:

  • Poznámky: Je zapotřebí vzduchový filtr, regulátor a olejnička.
  • drozd: Vnitřní průměr 2,5 mm, Vnější průměr 3,2 mm
  • Vhodné pro model: Modely ID-S, ID-C, LGS 12,7 mm
  • Velikost / rozměr: 0,105 X 0,06 X 0,06 M
  • Zásobení vzduchem: 0,5