Pneumatisk drev, til lineær Gage føler LTS

Art.-nr.: 903594
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 903594
EAN/GTIN 4946368200187
Producentnummer 903594
L-nummer L40010 6284
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hæv og sænk spindel'en for et lineært gear ved at føde og tømme luften. Spindlens løftehastighed kan justeres med løftecylinderens gashåndtag.

Egenskab:

  • Bemærkninger: Luftfilter, regulator og smøreapparat er nødvendigt
  • drossel: Indvendig ∅ 2,5 mm, Udvendig ∅ 3,2 mm
  • Velegnet til model: ID-S, ID-C, LGS 12,7 mm modeller
  • Størrelse / dimension: 0,105 X 0,06 X 0,06 M
  • luftforsyning: 0,5