Szlifierka mimośrodowa mini ∙ Długość: 107 mm

Nr art.: 9033N-5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 79 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 15 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 80 dB
Gwint przyłączający M6
Moc przekazywana 238 W
Cechy szczególne Uchwyt papieru ściernego z mocowaniem na rzepy; Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 0,77 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Długość całkowita 107 mm
Masa całkowita 0,64 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033N-5
EAN / GTIN 4000896205585
Numer producenta 9033N-5
Numer L L60140 4375
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do trudno dostępnych miejsc i prac naprawczych
  • Zestaw 36-częściowy, zawartość:
    • 1 szlifierka mimośrodowa
    • 2 tarcze szlifierskie 50 mm (2″) i 75 mm (3″)
    • Po 10 tarcz szlifierskich o ziarnistości 320 / 400 / 600
    • 1 klucz nastawczy
  • Uchwyt na rzepy
  • Talerz szlifierski z gwintem: M6
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 93 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 0,77 m/s2
  • Moc w watach: 238 watów
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 107 mm
  • Waga netto (kg): 0,64 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 80 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 15000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 79 l/min (1,3 l/s)