Mini-slibesæt til svingskive

Art.-nr.: 9033N-5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9033N-5
EAN/GTIN 4000896205585
Producentnummer 9033N-5
L-nummer L60140 4375

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til svært tilgængelige områder og reparationsarbejde
  • sæt med 36 dele, indhold:
    • 1 excentriske sandere
    • 2 slibeskiver 50 mm (2″) og 75 mm (3″)
    • 10 slibepuder hver, korn 320 / 400 / 600
    • 1 justeringstaster
  • burrelåslukning gevind: M6
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 93 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 0,77 m/s2
  • Effekt watt: 238 watt
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 107 mm
  • Nettovægt (kg): 0,64 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 80 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 15000
  • Luftforbrug [l/min]: 79 l/min (1,3 l/sek.)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele