• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Serie per smerigliatrice eccentrica mini ∙ 107 mm

Codice art.: 9033N-5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9033N-5
EAN / GTIN 4000896205585
Codice del produttore 9033N-5
Numero-L L60140 4375
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per utilizzo in spazi difficilmente raggiungibili e lavori di finitura
  • Serie di 36 pezzi, contenuto:
    • 1 smerigliatrice eccentrica
    • 2 platorelli 50 mm (2”) e 75 mm (3”)
    • Ognuno 10 cuscinetti abrasivi, grano 320 / 400 / 600
    • 1 chiave per registrazione
  • Fissaggio con ganci tipo “a strappo”
  • Filetto platorello: M6
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 93 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 0.77 m/s2
  • Potenza watt: 238 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 107 mm
  • Peso netto (kg): 0.64 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 80 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 15000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)