{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 94 l/min | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 330 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 10 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 19 000 min-1 | |
| Prędkość taśmy maks. | 1 370 m/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 83,8 dB | |
| Moc przekazywana | 417,6 W | |
| Cechy szczególne | Obracany uchwyt ręczny; Zmienna prędkość obrotowa | |
| Wibracje wg EN maks. | 1,88 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa | |
| Długość całkowita | 291,4 mm | |
| masa całkowita | 0,81 kg |
| Numer artykułu | 9033N-4 | |
| EAN / GTIN | 4000896210183 | |
| Numer producenta | 9033N-4 | |
| Numer L | L60140 4332 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |