{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión |
NPT
|
|
| Conexión aire comprimido |
1/4 pul
|
|
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) |
10 mm
|
|
| Presión de trabajo máxima |
6,3 bar
|
|
| Demanda de aire máxima |
94 l/min
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con aire comprimido
|
|
| Longitud de la cinta abrasiva |
330 mm
|
|
| Ancho de la cinta abrasiva |
10 mm
|
|
| Revoluciones 1 marcha máx. |
19.000 min-1
|
|
| Velocidad de cinta máx. |
1.370 m/min
|
|
| Nivel sonoro de funcionamiento |
83,8 dB
|
|
| Potencia generada |
417,6 W
|
|
| Particularidad |
Mango giratorio; Número de revoluciones variable
|
|
| Vibraciones según EN máx. |
1,88 m/s2
|
|
| Tipo de producto |
Rectificadora de cinta
|
|
| Longitud total |
291,4 mm
|
|
| Peso total |
0,81 kg
|
| Número de artículo | 9033N-4 | |
| EAN / GTIN | 4000896210183 | |
| Número del fabricante | 9033N-4 | |
| Número L | L60140 4332 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |