Pásové brusky

Č. pol.: 9033N-4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9033N-4
EAN/GTIN 4000896210183
Číslo výrobcu 9033N-4
Číslo L L60140 4332

Popis

Popis:

Použití:
Pro úzké plochy (šířka pásu 10 mm)
  • Plynulá regulace otáček regulátorem otáček na hřbetu rukojeti
  • Aretace pro rychlou výměnu pásů
  • Pro brusné pásy 10 x 330 mm
  • Automatické seřízení pásu
  • Jemné seřízení pásu
  • Chod pásu otočný o 360°
  • Rychlost pásu: 1370 m/min
  • Včetně zahnutého klíče pro jemné seřízení pásu a nastavení úhlu v rukojeti
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 94.8 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 1.88 m/s2
  • Výkon W: 417.6 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 291.4 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.81 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 83.8 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 19000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 94 l/min (1.6 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo