Șlefuitoare cu bandă

Cod articol.: 9033N-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 94 l/min
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime bandă abrazivă 330 mm
Lățime bandă abrazivă 10 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 19.000 min-1
Turație curea max. 1.370 m/min
Zgomot de lucru 83,8 dB
Putere de ieşire 417,6 W
Particularitate Mâner rotativ; Turaţie variabilă
Vibraţie conform EN max. 1,88 m/s2
Tip produs Polizor cu bandă
Lungimea totală 291,4 mm
Greutate totală 0,81 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9033N-4
EAN / GTIN 4000896210183
Număr producător 9033N-4
L-Număr L60140 4332
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru suprafețe înguste (lățimea benzii 10 mm)
  • Reglarea fără trepte a turației prin intermediul unui regulator rotativ pe partea din spate a mânerului
  • Blocare pentru schimbarea rapidă a benzilor de șlefuit
  • Pentru bezi de șlefuit 10 x 330 mm
  • Reglarea automată a benzii
  • Reglare fină a benzii
  • Funcționare a benzii cu posibilitate de rotație cu 360°
  • Viteza benzii: 1370 m / min
  • Inclusiv cheie unghiulară pentru reglarea fină a benzii și reglaj unghiular în mâner
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 94.8 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 1.88 m/s2
  • Putere Watt: 417.6 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 291.4 mm
  • Greutate netă (kg): 0.81 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 83.8 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 19000
  • Necesarul de aer [l/min]: 94 l/min (1.6 l/sec)