Klucz udarowy Twin Turbo ∙ Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 4100 Nm ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1 cal (25 mm) ∙ Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy

Nr art.: 9014TT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/2 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 19 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 235 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor czarny; Turkusowy
Maks. rozmiar śruby M30
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 4 100 Nm
Rozmiar 1
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 2
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 19,11 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 101,9 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 4,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Numer producenta 9014TT
Numer L 079193 9014TT
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Long service life and high efficiency in industrial and automotive applications
  • Maximum loosening torque: 4100 Nm
  • Exhaust air is guided through the handle downwards
  • Reduced vibrations
  • Easy handling
  • Short, compact design
  • One-hand operation for left and right handers
  • Removable handle, 360° adjustable
  • Connecting socket for low noise hose
  • HAZET Twin Turbo technology – high torques with compact design
  • 8-blade air motor with 25% higher impact performance ensures maximum torque
  • Powerful twin hammer mechanism
  • Air connection inlet: Inside thread 20.67 mm (1/2″)
  • Coupler plug: Nominal size 10 (included)
  • Recommended torque: 1898 Nm
  • Hose diameter (recommended): 19 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 112.9 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 19.11 m/s2
  • Loosening torque (max) determined with screw size M: 32
  • Forward and reverse: two-stage (forward), single-stage (reverse)
  • Cold insulated handle
  • Output: Square, solid 25 mm (1 inch)
  • Net weight: 4.6 kg
  • Tightening torque max.: 2170 Nm
  • Maximum loosening torque: 4100 Nm
  • Sound pressure level: 101.9 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 5200
  • Air requirement: 235 l/min (3.9 l/sec)