Avvitatore ad impulso Twin Turbo ∙ 4100 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ Doppia massa battente ad alte prestazioni

Codice art.: 9014TT
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
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/2 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 19 mm
Pressione di lavoro max. 6,3 bar
Fabbisogno massimo d’aria 235 l/min
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore black; turquoise
Dimensione viti max. M30
Con funzione di impatto
Momento di scollamento max. 4.100 Nm
Dimensione 1
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente
Numero filetti / scale 2
Esecuzione del portautensili quadro
Vibrazioni max. secondo EN 19,11 m/s2
Rumorosità 101,9 dB
Particolarità/apparecchiature Struttura compatta
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Utilizzo tipico Heavy Duty
Peso totale 4,6 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Codice del produttore 9014TT
Numero-L 079193 9014TT
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Maggiore durata ed efficienza nelle applicazioni industriali e automotive
  • Coppia massima di disserraggio: 4100 Nm
  • Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura
  • Vibrazioni ridotte
  • Facile utilizzo
  • Forma costruttiva corta e compatta
  • Utilizzabile con una sola mano per destrorsi e mancini
  • Manico rimovibile, regolabile a 360°
  • Zoccolo di connessione per tubo silenziatore
  • Tecnologia HAZET Twin Turbo: un'alta coppia con una struttura compatta
  • Il motore ad aria a 8 lamelle con una potenza di percussione superiore del 25% assicura la massima coppia
  • Doppia massa battente ad alte prestazioni
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 20,67 mm (1/2″)
  • Spina di connessione: dimensione nominale 10 (inclusa)
  • Coppia raccomandata: 1898 Nm
  • Diametro tubo (raccomandato): 19 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 112.9 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 19.11 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 32
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a due livelli (a destra), un livello (a sinistra)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Peso netto (kg): 4.6 kg
  • Coppia di serraggio massima: 2170 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 4100 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 101.9 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 5200
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati