Twin Turbo slagmoersleutel ∙ 4100 Nm ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ Krachtig slagwerk met dubbele hamer

Artikelnummer: 9014TT
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9014TT
EAN/GTIN 4000896234684
Nummer fabrikant 9014TT
L-nummer L60140 4894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Lange levensduur en hoge efficiëntie voor toepassingen in de industrie en automobieltechniek
  • Losdraaimoment maximaal: 4100 Nm
  • Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Weinig vibratie
  • Eenvoudige bediening
  • Korte, compacte constructievorm
  • Bediening met één hand voor links- en rechtshandigen
  • Afneembare handbeugel, 360° verstelbaar
  • Aansluitsokkel voor stille slang
  • HAZET Twin Turbo Technologie – hoge aanhaalmomenten bij compacte constructie
  • 8-lamellen-luchtmotor met 25 % hogere slagprestaties garandeert maximale aanhaalmomenten
  • Krachtig slagwerk met dubbele hamer
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 20,67 mm (1/2″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 10 (inclusief)
  • Aanbevolen draaimoment: 1898 Nm
  • Slangdiameter (aanbevolen): 19 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 112.9 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 19.11 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 32
  • Rechts-/linksdraaiend: tweetraps (rechtslopend), ééntraps (linkslopend)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Nettogewicht (kg): 4.6 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 2170 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 4100 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 101.9 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 5200
  • Luchtverbruik [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan