Pneumatický Pneumatický rázový utahovák

Č. pol.: 9014TT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9014TT
EAN/GTIN 4000896234684
Číslo výrobcu 9014TT
Číslo L L60140 4894
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vysoká trvanlivost a vysoká efektivita při použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
  • Povolovací moment max: 4100 Nm
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Krátká, kompaktní konstrukce
  • Obsluha jednou rukou pro leváky a praváky
  • Odnímatelný ruční třmen, nastavitelný o 360°
  • Přípoj pro hadici tlumící hluk
  • HAZET Twin Turbo technologii – vysoké točivé ­momenty při kompaktním způsobu konstrukce
  • 8 lamelový vzduchový motor s o 25 % vyšším výkonem úderu zaručuje maximální točivý moment
  • Výkonný dvojkladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 20,67 mm (1/2″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá šířka 10 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 1898 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 19 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 112.9 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 19.11 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 32
  • Pravý/levý chod: dvoustupňový (chod vpravo), jednostupňový (chod vlevo)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 25 mm (1 palec)
  • Hmotnost netto (kg): 4.6 kg
  • Utahovací moment maximální: 2170 Nm
  • Povolovací moment max: 4100 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 101.9 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 5200
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka