Pałąki wtykowe

Nr art.: 9012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 9012
EAN / GTIN 4017976020174
Numer producenta 9012
Numer L L90080 272
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Uchwyt do wózka do transportu płyt fetra 4463 + 4463-1 oraz stojaka na płyty 4363. Kabłąki wystarczy wsunąć w przeznaczone do tego otwory. Dzięki temu można je w każdej chwili przełączać bez użycia narzędzi. Przy składaniu zamówienia prosimy zwrócić uwagę na odpowiednią długość i wybraną wysokość, dostosowaną do wózka do transportu płyt.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1200
  • Całkowita wysokość (mm): 900