Staffa di innesto

Codice art.: 9012
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9012
EAN / GTIN 4017976020174
Codice del produttore 9012
Numero-L L90080 272
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Staffa di innesto per carrelli per lastre fetra 4463 4463-1 e supporti per lastre 4363. Le staffe vengono semplicemente inserite nelle aperture (fori) previste. Ciò significa che possono essere riposizionate in qualsiasi momento senza attrezzi. Al momento dell'ordine, assicurarsi che la lunghezza e l'altezza corrispondano al carrello per lastre.

Proprietà:

  • Lunghezza totale (mm): 1200
  • Altezza totale (mm): 900