Vkládací rukojeť

Artiklové číslo: 9012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 9012
EAN / GTIN 4017976020174
Číslo výrobce 9012
L-číslo L90080 272
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vkládací třmeny pro vozík na desky fetra 4463 + 4463-1 a stojan na desky 4363. Třmeny se jednoduše vkládají do otvorů (děr) k tomu určených. To znamená, že je lze kdykoli přemístit bez použití nářadí. Při objednávání se ujistěte, že správná délka a požadovaná výška odpovídají vozíku na desky.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1200
  • Celková výška (mm): 900