Insteekbeugels

Artikelnummer: 9012
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 9012
EAN/GTIN 4017976020174
Nummer fabrikant 9012
L-nummer L90080 272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Insteekbeugels voor fetra-Platenwagens 4463 + 4463-1 en Platenstandaards 4363. De insteekbeugels worden eenvoudig in de daarvoor bestemde openingen (boring) gestoken. Dit betekent dat ze op elk moment zonder gereedschap kunnen worden verplaatst. Let er bij het bestellen op dat de juiste lengte en gewenste hoogte overeenkomen met de platenwagen.

Kenmerk:

  • Totale lengte (mm): 1200
  • Totale hoogte (mm): 900

Downloads en documenten