Maintenance unit FRL-180

Nr art.: 901063869
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 2-elem.
Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Składa się z Regulator filtra; Olejarki mgłowe
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 901063869
EAN / GTIN 4003665449319
Numer producenta 901063869
Numer L L01750 750
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Consisting of filter controller FR and lubricator L
  • Wall mounting: Line installation and control panel installation possible

Cecha szcz.:

  • Connection thread: 1/4″
  • Max. Inlet pressure: 12 bar