Unidad de mantenimiento FRL-180

Número de artículo: 901063869
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Modelo Unidad de mantenimiento de 2 piezas
Presión máxima de funcionamiento 12 bar
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa plástico
Se compone de Regulador de filtro; Engrasador por neblina
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 901063869
EAN / GTIN 4003665449319
Número del fabricante 901063869
Número L L01750 750
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Compuestas de regulador de filtro FR y lubricador L
  • Montaje en la pared; es posible la instalación del cuadro y de conductos

Característica:

  • Rosca de conexión: 1/4”
  • Máx. Presión de entrada: 12 bar