Unitate de întreținere FRL-180

Cod articol.: 901063869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție Unitate de întreținere din 2 bucăți
Presiune maximă de funcționare 12 bar
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei plastic
Este compus din Regulator pentru filtre; Pulverizator cu vapori de ulei
Tip produs Unitate de întreţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 901063869
EAN / GTIN 4003665449319
Număr producător 901063869
L-Număr L01750 750
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Compus din filtru regulator FR și lubrificator L
  • Montare pe perete; este posibilă montarea pe panou și pe linie.

Caracteristică:

  • Filet de conectare: 1/4″
  • Max. Presiune de admisie: 12 bar