{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Masa całkowita | 400 g |
| Numer artykułu | 90 61 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773051947 | |
| Numer producenta | 90 61 16 | |
| Numer L | L70010 676 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |