• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per intagli rivestiti in resina sintetica brunita 250 mm

Codice art.: 90 61 16
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 90 61 16
EAN / GTIN 4003773051947
Codice del produttore 90 61 16
Numero-L L70010 676
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • pinza speciale per intagliare zoccoli, scatole di derivazione e canaline
  • mediante una prima sbozzatura e successiva finitura è possibile ampliare le rientranze
  • bordi di taglio puliti, senza necessità di ripasso sul profilo
  • facile utilizzo
  • con molla di ritorno, delimitazione di apertura e nottolino di arresto

Proprietà:

  • Capacità: 16 x 32 mm
  • brunito
  • con rivestimenti in plastica