Alicate para cortes en ″U″ con fundas de plástico bruñido 250 mm

Número de artículo: 90 61 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color rojo
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates sin especificar
Características Protección antienganche
Material Acero
Superficie Pavonado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 250 mm
Peso total 400 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 90 61 16
EAN / GTIN 4003773051947
Número del fabricante 90 61 16
Número L L70010 676
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Alicates especiales para entallar rebajes en listones y carcasas de plástico en instalaciones eléctricas y sanitarias
  • los rebajes pueden ampliarse mediante corte previo y posterior
  • bordes de corte limpios, sin retoques en el perfil de corte
  • fácil manejo
  • con muelle de apertura, limitador de apertura y trinquete

Característica:

  • Capacidad: 16 x 32 mm
  • pavonado
  • con fundas de plástico