uvex Non-reusable (NR) Overalls Yellow, XL

Nr art.: 8988012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex 3B chem classic
Oznaczenie producenta uvex 3B chem classic
Kolor Żółty
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiary międzynarodowe XL
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj męska
Właściwości Klejone szwy
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8988012
EAN / GTIN 4031101675886
Numer producenta 8988012
Numer L L01660 776
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex laminate classic material used in the uvex 3B chem classic forms an extremely effective barrier against many organic and inorganic liquid chemicals. The combination of material with ultrasonically welded and additionally taped seams ensures maximum safety.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • najwyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczna bariera dzięki niezwykle wytrzymałemu materiałowi w połączeniu z zgrzewanymi ultradźwiękowo i klejonymi szwami
  • cieczoszczelne
  • materiał cichy
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu
  • Materiał: Włóknina polipropylenowa laminowana folią polipropylenową
  • Kolor: żółty

Cechy zapewniające komfort

  • lekki, ale wytrzymały materiał
  • przyjazny dla skóry dzięki tekstylnemu uchwytowi po wewnętrznej stronie
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
  • wygodny uchwyt przy zamku błyskawicznym

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: EN 14126, EN 14605 – typ 3B, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • zapewnia ochronę przed szeroką paletą substancji chemicznych
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej osłonie zamka błyskawicznego
  • właściwości antystatyczne
  • Ochrona przed czynnikami zakaźnymi

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna przed substancjami chemicznymi
  • Nazwa wyrobu: uvex 3B chem classic
  • Rodzaj produktu: Kombinezon
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: XL