uvex Usage unique (NR) Combinaison jaune, XL

Réf.: 8988012
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
Série uvex 3B chem classic
Référence fabricant uvex 3B chem classic
Couleur Jaune
Type d’application protection contre les produits chimiques
Tailles internationales XL
Type de produit combinaisons
Réutilisation jetable
Sexe Homme
Caractéristiques coutures thermocollées
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 8988012
EAN / GTIN 4031101675886
Réf. fabricant 8988012
Article hors catalogue L01660 776
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le matériau uvex stratifié classic utilisé dans l’uvex 3B chem classic constitue une barrière extrêmement efficace contre de nombreux produits chimiques liquides organiques et inorganiques. La combinaison du matériau avec des coutures soudées par ultrasons et des coutures supplémentaires collées assure un maximum de sécurité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • une sécurité maximale et une barrière efficace grâce à un matériau extrêmement résistant, associé à des coutures soudées par ultrasons et renforcées par du ruban adhésif
  • étanche aux liquides
  • matériau silencieux
  • exempt de substances nuisibles au mouillage de la peinture et de silicone
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polypropylène
  • Couleur: Jaune

Caractéristiques de confort

  • matériau léger mais robuste
  • doux pour la peau grâce à sa texture en tissu à l’intérieur
  • une coupe parfaite grâce à l’élastique à la taille
  • des finitions sûres et confortables grâce à des élastiques au niveau de la capuche, des manches et des jambes
  • poignée pratique sur la fermeture éclair

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes suivantes: EN 14126, EN 14605 – Type 3B, EN 14605 – Type 4B, ISO 13982-1 – Type 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • offre une protection contre un large éventail de produits chimiques
  • Passants pour le majeur empêchant les manches de remonter
  • protection optimale grâce à un rabat autocollant pour fermeture éclair
  • Propriétés antistatiques
  • Protection contre les agents infectieux

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Nom du produit: uvex 3B chem classic
  • Type de produit: Combinaisons
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: XL