uvex Non-reusable (NR) Overalls Yellow, L

Nr art.: 8849811
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex 3B chem classic
Oznaczenie producenta uvex 3B chem classic
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605
Rozmiary międzynarodowe L
Typ Typ 3
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Właściwości Klejone szwy
Norma EN 14605
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8849811
EAN / GTIN 4049358610239
Numer producenta 8849811
Numer L L01660 109898
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Are you exposed to dusty, damp or wet conditions at work? We have the right type for all applications. So work becomes safe. Antistatic features mean that there is also no risk of electrostatic charging.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • najwyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczna bariera dzięki niezwykle wytrzymałemu materiałowi w połączeniu z zgrzewanymi ultradźwiękowo i klejonymi szwami
  • cieczoszczelne
  • materiał cichy
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu
  • Materiał: Włóknina polipropylenowa laminowana folią polipropylenową
  • Kolor: żółty

Cechy zapewniające komfort

  • lekki, ale wytrzymały materiał
  • przyjazny dla skóry dzięki tekstylnemu uchwytowi po wewnętrznej stronie
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
  • wygodny uchwyt przy zamku błyskawicznym

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: EN 14126, EN 14605 – typ 3B, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • zapewnia ochronę przed szeroką paletą substancji chemicznych
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • podwójna zasłona migawki
  • podwójne rękawy
  • wbudowana skarpeta do butów zapewniająca dodatkową ochronę
  • właściwości antystatyczne
  • Ochrona przed czynnikami zakaźnymi