Rough cleaning wheel 125x22,23 mm C ROUGH PREMIUM universal

Nr art.: 898017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 125 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 898017
EAN / GTIN 9003178980175
Numer producenta 898017
Numer L L50140 1743
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

With the Strip-It coarse cleaning disc, you can effortlessly remove rust, paint, varnish and underbody protection from your workpiece. The porous nylon fibres, enriched with aggressive abrasives, rise to every challenge. At the same time, they also prevent the disc from clogging or sticking. The Strip-It material is applied to a rigid fibreglass backing that has been specially developed for use on angle grinders. The Strip-It coarse cleaning disc made of ceramic corundum (A EX. COARSE) is harder, more aggressive and stronger than the standard version (S COARSE). This disc offers the user quiet, fatigue-free grinding with low heat generation.

Cecha szcz.:

  • Shape: Fleece coarse cleaning disc
  • Material suitability: Stainless steel, plastic / PVC, steel
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : GR S GROB
  • Dimensions (D x H): 125 x 22.2 mm
  • Container diameter: 125 mm
  • Bore: 22.2 mm
  • Grit size: 20
  • Tools for: Angle grinder

Zaleta:

  • Flexible nylon fibres enriched with aggressive abrasive grain for universal applications and top results
  • Design prevents clogging and loading of the disc
  • Low heat generation thanks to open structure

Zastosowanie:

  • For removing rust, paint and varnish and for preparing surfaces for welding, soldering or anodising

Zalecenie:

  • S GROB (black) version for delicate work on surfaces
  • A EX. GROB (red) version for increased aggressiveness and use on edges

Special features:
  • Low thermal output
  • Maximum aggressiveness