Dischi pulitori a grana grossa 125x22,23 mm C GROS universale

Codice art.: 898017
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Diametro 125 mm
Platorello portante fibra di vetro
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Granulometria (maglia) 20 mesh
Per materiale stainless steel; plastics; steel
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 898017
EAN / GTIN 9003178980175
Codice del produttore 898017
Numero-L L50140 1743
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, smalto e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca. Il materiale Strip-It è applicato su un supporto rigido in fibra di vetro, sviluppato appositamente per l’uso su smerigliatrici angolari. Il disco per pulizia grossolana Strip-It in corindone ceramico (A EX. GROB) è più duro, aggressivo e resistente rispetto alla versione standard (S GROB). Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore.

Proprietà:

  • Forma: Disco per la pulizia grossolana in tessuto non tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, plastica / PVC, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : GR S GROB
  • Dimensioni (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Foro: 22,2 mm
  • Grandezza della grana: 20
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili e arricchite con grana abrasiva aggressiva per applicazioni universali e risultati ottimali
  • Il design impedisce l’ingrassaggio e l’intasamento del disco
  • Basso sviluppo di calore grazie alla struttura aperta

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernici e smalti o per preparare le superfici alla saldatura, alla brasatura o all’anodizzazione

Raccomandazioni:

  • Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
  • Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi

Particolarità:
  • Sviluppo di calore ridotto
  • Massima aggressività